CELLTECH - Akku lyijy suljettu - Leoch LDC6-275

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)
Tyyppi - muu
Liitin - muu
Pituus - 295 mm
Leveys - 180 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
91 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430031124682
Sähkönumero
8743317
Toimittajan tuotenumero
460-6415
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lyijy (suljettu, AGM)
Tyyppi:
muu
Liitin:
muu
Pituus:
295 mm
Leveys:
180 mm
Liitännät edessä:
ei
Nimellisjännite:
6 V
Kapasiteetti 20 h:
275 Ah
Käyttökohde:
toistuva
Sopii moneen käyttötarkoitukseen:
kyllä
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Soveltuu tietoliikenteelle:
kyllä
Kokonaiskorkeus:
296 mm
Paino:
36.2 kg
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Palokestävyys UL94 mukaan:
muu
Sertifioitu EUROBAT-elinikä:
ei
Purkaussyklien lukumäärä DoD 100 %:
500
Purkaussyklien lukumäärä DoD 80%:
750
Purkaussyklien lukumäärä DoD 60%:
1000
Purkaussyklien lukumäärä DoD 50%:
1200
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Leoch LDC sarjan AGM akut on suunniteltu kestämään eritoten syklistä käyttöä,(jopa yli 700sykliä@80% DOD) useissa eri käyttökohteissa, kuten Henkilönostimet, Golf autot, Aurinko- ja Tuulienergia järjestelmät, Veneily- ja vapaa-aika ja monet muut syklisen käytön sovellutukset.


