CELLTECH - Suljettu lyijyakku - HRL1234WF2FR 12V/9Ah (C20) T2

Celltech Oy
KopioiKopioi
CELLTECH - Suljettu lyijyakku - HRL1234WF2FR  12V/9Ah (C20) T2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lyijy (suljettu, AGM)

  • Tyyppi - paikallinen

  • Liitin - Faston 6,35

  • Pituus - 151 mm

  • Leveys - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

33 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430031123784

Sähkönumero

8745210

Toimittajan tuotenumero

460-9329

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lyijy (suljettu, AGM)

Tyyppi:

paikallinen

Liitin:

Faston 6,35

Pituus:

151 mm

Leveys:

65 mm

Liitännät edessä:

ei

Nimellisjännite:

12 V

Kapasiteetti 20 h:

9 Ah

Käyttökohde:

varmistus / vaihtuva

Sopii moneen käyttötarkoitukseen:

kyllä

UPS-käyttöön soveltuva:

kyllä

Latauskäyttöön soveltuva:

kyllä

Kokonaiskorkeus:

99 mm

Paino:

2.7 kg

Käyttölämpötila:

-15...50 °C

Elinikä lämpötilassa 20°C:

8 a

Sertifioitu EUROBAT-elinikä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

AGM UPS-akku ja Telecom-akku. CSB-akut on tunnettu korkeasta laadustaanja ne ovat laajasti käytössä useiden UPS-valmistajien ensiasennusakkuina.

CSB-akut on tunnettu korkeasta laadustaan ja ne ovat laajasti käytössä useiden UPS-valmistajien ensiasennusakkuina.