CET GROUP - Äänentoistopaketti - Keittiö, muut asuinhuoneet 4 kpl

CET group (Finland) Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012600

Toimittajan tuotenumero

C516201

Tukkuerä

0

Seinään asennettava Bluetooth vastaanotin + virtalähde ja kattoon upotettavat kaksi 5” kaiutinparia, mitat asennusaukon halk. 150mm, syvyys 60mm. Valkoinen.



Huonekohtainen äänentoistoratkaisu, jota on erittäin helppo käyttää. Yhdistät puhelimesi, tablettisi tai PC:si huoneessa kiinteästi seinään asennettuun Bluetooth-Audio-vastaanottimeen. Valitsemasi musiikki kuuluu huoneessa kattoon, seinään tai pintaan asennetuista kaiuttimista. Sopii loistavasti asuntoihin vaikka jokaiseen huoneeseen. Lisäksi hotellihuoneisiin ja pienliiketiloihin ja toimistohuoneisiin.

  • Varustettu painikkeella millä aktivoidaan Bluetooth toiminto
  • Yhdistettävissä kaikkiin laitteisiin missä Bluetooth toiminto
  • Varustettu 3,5mm audioliitimellä, ulkoista audio laitetta varten
  • Jokaisessa BT-vastaanottimessa oma identifiointi numeronsa
  • Bluetooth-Audio-vastaanotin ”on valokatkaisijan” kokoinen (45 x45mm) mikä asennetaan koerasiaan