CET GROUP - Äänentoistopaketti - Sauna, mustat kaiuttimet

CET group (Finland) Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012602

Toimittajan tuotenumero

C516116

Tukkuerä

0

Valmispaketit Trend saunaan.Seinään upotettava 4” kaiutinpari IP65, mitat asennusaukon halk. 92mm, syvyys 44mm. Musta.



Sisältäen seinään kuivaan paikkaan asennettavan Bluetooth-Audio-vastaanottimen + virtalähteen ja seinään lauteiden alle upotettavan kaiutinparin.

Huonekohtainen äänentoistoratkaisu, jota on erittäin helppo käyttää. Yhdistät puhelimesi, tablettisi tai PC:si huoneessa kiinteästi seinään asennettuun Bluetooth-Audio-vastaanottimeen. Valitsemasi musiikki kuuluu huoneessa kattoon, seinään tai pintaan asennetuista kaiuttimista. Sopii loistavasti asuntoihin vaikka jokaiseen huoneeseen. Lisäksi hotellihuoneisiin ja pienliiketiloihin ja toimistohuoneisiin.

  • Varustettu painikkeella millä aktivoidaan Bluetooth toiminto
  • Yhdistettävissä kaikkiin laitteisiin missä Bluetooth toiminto
  • Varustettu 3,5mm audioliitimellä, ulkoista audio laitetta varten
  • Jokaisessa BT-vastaanottimessa oma identifiointi numeronsa
  • Bluetooth-Audio-vastaanotin ”on valokatkaisijan” kokoinen (45 x45mm) mikä asennetaan koerasiaan