CHARGE AMPS - Asennustarvike /-kiinnike - Tolppa -adapteri Dawn

Charge Amps AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - muu

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3509725

Toimittajan tuotenumero

131336

Tukkuerä

1

Muoto:

muu

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

1

Asennustapa:

muu

Materiaali:

ruostumaton teräs

Tolppa -adapteri Charge Amps Dawn, 60mm

Charge Amps Dawn tolppakiinnike
Voidaan asentaa ulkohalkasijaltaan 60mm:n tolppaan