Poistunut tuote

CHARGE AMPS - Kuormanhallintayksikkö - Amp Guard mittalaite 63A

Charge Amps AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virtamittari - kyllä

  • Jännitemittari - kyllä

  • Näyttö - ei ole

  • Malli / Tyyppi - muuntajamittaus

  • Napaisuus - kolme johdinta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

129 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7350084191099

Sähkönumero

3509700

Toimittajan tuotenumero

130651

Tukkuerä

1

Virtamittari:

kyllä

Jännitemittari:

kyllä

Näyttö:

ei ole

Malli / Tyyppi:

muuntajamittaus

Napaisuus:

kolme johdinta

Asennustapa:

DIN-kisko

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Leveys:

17.5 mm

Ethernet-liitännät:

1

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

73 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Amp Guard mittalaite 63A, WiFi, LAN. Pakkaus sisältää virtamuuntajat.

Optimoi latauksen suhteessa paikan muuhun virrankulutukseen . Varmistaa, että lataus käyttää vain saatavilla olevaa energiaa, mikä estää sulakkeiden palamisen.
Helppo asennus, jolloin vältytään laturin ja energiamittarin väliseltä johdotukselta. Yksi yksikkö ohjaa rajoittamatonta määrää sähköauton latureita.
Yhdistetään WiFin tai LANin kautta. Kaunis ja kompakti, vie vain vähän tilaa sähkökaapissa.

Mahdollistaa aurinkoenergialla lataamisen Green Charging -toiminnon avulla