CHARGE AMPS - Latausasema - Halo Wallbox 3-vaihe 16A 11kW

Charge Amps AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 1

  • Energiamittari - kyllä

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 36 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350084190153

Sähkönumero

3509721

Toimittajan tuotenumero

100308

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

1

Energiamittari:

kyllä

Latauspisteiden määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Suojakatkaisija:

ei

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Leveys:

263 mm

Korkeus:

230 mm

Syvyys:

160 mm

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Halo Wallbox 3-vaihe 16A 11kW Type 2

SÄHKÖAUTON LATAUSASEMA
Älykäs latausasema 3-vaihe liitännällä. Asemasta saadaan sähkönkulutustiedot sekä ohjaustiedot ohjattua pilvipalvelun kautta kun asema liitetään langattomaan wifi verkkoon. Kiinteä 7,5m Type2-kaapeli sekä suko-pistorasia. Charge Amps Cloud pilvipalvelu jonka avulla latauksen voi ohjata ja ajastaa.