CHARGE AMPS - Latausasema peruslataus - Aura -2x 22kw OCPP RCD

Charge Amps AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

  • Wi-Fi-verkkoyhteys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 18 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350084191730

Sähkönumero

3509743

Toimittajan tuotenumero

131502

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

2

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

2

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Suojakatkaisija:

kyllä

Syöttöjännite:

230...400 V

Enimmäislähtövirta DC:

64 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

harge Amps Aura latausasema, 2 x 22 kW 3-vaihe 32A OCPP

LATAUSASEMA Aura jossa kaksi Type2 pistorasiaa. Teho 2 x 32A ja mahdollista käyttää omaa RFID tunnistetta molemmille pistorasioille. Pylväs tai seinäasennus ja ohjaus langattomasta verkosta WIFI tai LAN verkon kautta. Kulutusmittaus pilvipalvelun kautta ja latausasemassa vikavirtasuojakytkimet. OCPP 1.6J