CHARGE AMPS - Latausasema peruslataus - Aura2x22kW WiFi LAN 4G RCD OCPP

Charge Amps AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

  • Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7350084191709

Sähkönumero

3509731

Toimittajan tuotenumero

131503

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

2

MID:n mukainen energiamittari:

ei

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

2

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

367 mm

Korkeus:

405 mm

Syvyys:

159 mm

Enimmäislähtövirta DC:

64 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Latauslokien vienti:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Charge Amps Aura latausasema, 2 x 22 kW 3-vaihe 32A WiFi LAN 4G OCPP

LATAUSASEMA Aura jossa kaksi Type2 pistorasiaa. Teho 2 x 22kW ja mahdollista käyttää omaa RFID tunnistetta molemmille pistorasioille. Pylväs tai seinäasennus ja ohjaus verkosta WIFI, LAN tai 4G verkon kautta. Kulutusmittaus pilvipalvelun kautta ja latausasemassa vikavirtasuojakytkimet. OCPP 1.6J
(4G ilmainen laitteen eliniän ajan)