CHARGE AMPS - Latausasema peruslataus - Dawn PRO, 22kW, OCPP, MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7350084191976
Sähkönumero
3509748
Toimittajan tuotenumero
131741
Tukkuerä
28
Charge Amps Dawn latausasema, 22kW, MID, Wifi, 4G, RFID, OCPP
Charge Amps Dawn käyttäjäystävällinen, älykäs ja voimakas, tulevaisuutta varten tehty latausasema – ja täysin linjassa missiomme kanssa, joka on teknologian yhdistäminen käyttäjäystävällisyyteen, nykytilan haastaminen ja uusien urien aukominen.
- Max 22kW
- Sertifioitu MID-mittari
- 4G- ja WiFi-yhteys
- Sisään rakennettu RCD type B ja DC-suojaus
- OCPP 1.6J
Pro versiossa mukana myös:
- Johdonsuoja ja riviliittimiet 3509728
- Dawn LAN-moduuli 3509729
- Dawn ISO 15118 -lisäosa latausasemille (Plug & Charge -valmius) 3509747
Charge Amps Dawn käyttäjäystävällinen, älykäs ja voimakas, tulevaisuutta varten tehty latausasema – ja täysin linjassa missiomme kanssa, joka on teknologian yhdistäminen käyttäjäystävällisyyteen, nykytilan haastaminen ja uusien urien aukominen.
- Max 22kW
- Sertifioitu MID-mittari
- 4G- ja WiFi-yhteys
- Sisään rakennettu RCD type B ja DC-suojaus
- OCPP 1.6J
Pro versiossa mukana myös:
- Johdonsuoja ja riviliittimiet 3509728
- Dawn LAN-moduuli 3509729
- Dawn ISO 15118 -lisäosa latausasemille (Plug & Charge -valmius) 3509747


