CHAUVIN ARNOUX - Eristysvastusmittari 15 kV - CA 6555

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - graafinen
Nimellistestijännite 250 V - kyllä
Nimellistestijännite 100 V - kyllä
Nimellistestijännite 500 V - kyllä
Nimellistestijännite 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6750278
Toimittajan tuotenumero
P01139716
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
graafinen
Nimellistestijännite 250 V:
kyllä
Nimellistestijännite 100 V:
kyllä
Nimellistestijännite 500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 1000 V:
kyllä
Virtalähde:
paristo
Nimellistestijännite säädettävissä:
kyllä
Nimellistestijännite 2500 V:
kyllä
Nimellistestijännite 5000 V:
kyllä
Taustavalaistu LCD-näyttö:
kyllä
Eristysvastusmittausalue:
0.01...30000 MOhm
Jännitteen mittaus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
- Eristysvastusmittaukset 15kV aina 30TOhm saakka
- Automaattinen vaipaneheysmittaus
- Graafinen näyttö
- Mahdollisuus käyttää 15m suojattuja testijohtoja
- USB-tiedonsiirtoportti
CHAUVIN ARNOUX -tuote
Tutustu CHAUVIN ARNOUX-sarjaan


