Etusivu

CHAUVIN ARNOUX - Eristysvastusmittari 5 kV - CA 6505

Ca Mätsystem Ab
KopioiKopioi
CHAUVIN ARNOUX - Eristysvastusmittari 5 kV - CA 6505

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - analoginen/digitaalinen

  • Nimellistestijännite 250 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 100 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 500 V - kyllä

  • Nimellistestijännite 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067503965

Sähkönumero

6750396

Toimittajan tuotenumero

P01139714

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

analoginen/digitaalinen

Nimellistestijännite 250 V:

kyllä

Nimellistestijännite 100 V:

kyllä

Nimellistestijännite 500 V:

kyllä

Nimellistestijännite 1000 V:

kyllä

Virtalähde:

paristo

Nimellistestijännite säädettävissä:

kyllä

Nimellistestijännite 2500 V:

kyllä

Nimellistestijännite 5000 V:

kyllä

Taustavalaistu LCD-näyttö:

kyllä

Analoginen pylväsnäyttö:

kyllä

Eristysvastusmittausalue:

0.01...10000 MOhm

Pienvastusarvomittaus:

ei

Jännitteen mittaus:

kyllä