CHAUVIN ARNOUX - Monitoimitesteri PV,Aurinkosähkö - FTV 500 I-V

Ca Mätsystem Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6750607

Toimittajan tuotenumero

P01129600

Tukkuerä

1

PV Monitoimitesteri



FTV 500 I-V monitoimitesteri on viiden mittaustoiminnon omaava testeri aurinkopaneeliasennusten kunnossapitomittauksiin. Laite mittaa kaiken tarvittavan aurinkopaneelijärjestelmän asennuksen, testauksen sekä kunnossapidon aikana. FTV500 mittaa ja analysoi kaikkia parametreja sekä 1- että 3-vaihelaitteistoilla. Laite omaa ison muistin, loggeritoiminnon sekä VNC-yhteyden, mitkä tekevät FTV500-testeristä kannettavan kenttälaitteen aurinkopaneelijärjestelmien kunnossapitomittauksiin. 5 mittaustoimintoa yhdessä laitteessa: Muuntotehokkuus I-V käyrä (pikatestillä) Jatkuvuus Eristysvastus Dataloggaus Mustinhallinta sekä raportinluonti onnistuu suoraan laitteelta USB-muistin kautta. Laitteen sisäinen muisti käsittää 10 000 mittausta puukaaviomuodossa. Laite omaa värikosketusnäytön sekä useita eri kommunikointimahdollisuuksia, kuten etäohjauksen Wi-Fi:n kautta (auringonsäteily ja lämpötila), VNC-toiminnon etätarkasteluun verkkoselaimen kautta sekä USB:n. Toimitetaan täydellisen mittauspakettina, sisältäen etäyksikön, kaltevuusmittarin sekä 3 kpl DC-virtapihtiä ja 3 kpl AC-MiniFlex -lenkkivirtapihtiä.

CHAUVIN ARNOUX -tuote

Tutustu CHAUVIN ARNOUX-sarjaan