CHAUVIN ARNOUX - Pienoispihti - CA MN 11

Ca Mätsystem Ab
KopioiKopioi
CHAUVIN ARNOUX - Pienoispihti - CA MN 11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue AC - 0.5...240 A

  • Leukojen aukeama - 20 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - ei

  • Jännitteen mittaus AC - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3760171412855

Sähkönumero

6750095

Toimittajan tuotenumero

P01120404

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue AC:

0.5...240 A

Leukojen aukeama:

20 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

ei

Jännitteen mittaus AC:

ei

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Jännitteen mittaus DC:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

kyllä

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

CHAUVIN ARNOUX -tuote

Tutustu CHAUVIN ARNOUX-sarjaan