Etusivu

CHAUVIN ARNOUX - Sähkönlaatumittari - CA PEL 113 + 3 kpl MA194-350

Ca Mätsystem Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6750614

Toimittajan tuotenumero

P01300003

Tukkuerä

1

CA PEL 113 + 3 kpl MA194-350 + jänniteadapteri

PEL113 Teho- ja Energiatallennin Wi-Fi -kommunikoinnilla. Mukana toimitetaan 3 kpl MA194-350 flexivirtapihtiä sekä jänniteadapteri.

PEL113 on helppokäyttöinen ja liikuteltavissa oleva mittalaite energian analysointiin ja optimointiin. Mittaa ja tallentaa virran, jännitteen, energia- sekä tehoarvot 1- ja 3-vaihesovelluksissa.

Täydellinen laite pitkäaikaisiin mittauksiin, kokonaisenergiankulutuksen tai aurinkosähkövoimalaitoksen tuottaman energian valvontaan.

Laaja mittausalue (sekä tasa- että vaihtojännite ja -virta) ja virtapihtivalikoima mahdollista PEL113:n monipuolisen käytön. Jännite- ja virranmuuntajia käytettäessä päästään 650 kV:n ja 25 kA:n arvoihin (10 GW).