CHAUVIN ARNOUX - Teho- ja kierrosnopeusmittari - CA 8220+MN93A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitetulokanavien lukumäärä - 2
Virtatulokanavien lukumäärä - 1
Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla
Jännitemittausalue/AC suora - 6...600 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067502128
Sähkönumero
6750212
Toimittajan tuotenumero
P01160620-L
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitetulokanavien lukumäärä:
2
Virtatulokanavien lukumäärä:
1
Virtamittaus:
virtapihdillä/pihtiadapterilla
Jännitemittausalue/AC suora:
6...600 V
Yliaaltomittaus:
kyllä
Tehokerroin:
kyllä
Pätöteho:
kyllä
Loisteho:
kyllä
Näennäisteho:
kyllä
Vaihekulma (cos phi):
kyllä
Teho/työ:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
CHAUVIN ARNOUX -tuote
Tutustu CHAUVIN ARNOUX-sarjaan


