CHAUVIN ARNOUX - Virtapihti - CA E27 AC/DC

Ca Mätsystem Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6750627

Toimittajan tuotenumero

P01120027

Tukkuerä

1

Mittausalue 50 mA...100 A AC/DC, Ø 11,8 mm



E-sarjan tasa-ja vaihtovirtapihdit mittaavat virtoja muutamasta mA:sta yli 100, mallista riippuen. E25- ja E27-pihtimallit omaavat korkean kaistanleveyden sekä kaksi mittausaluetta, mahdollistaen näin ollen korkean resoluution.

Pihtien muotoilu mahdollistaa käytön myös hyvin ahtaissa mittauskohteissa. E-sarjan virtapihdit omaavat joko 4 mm:n banaaniliittimet (käyttö yhdessä yleismittarin kanssa) tai BNC-liittimen (käyttö yhdessä oskilloskoopin tai muiden loggereiden kanssa).

Käyttäjäystävällisyyttä lisää automaattinen nollaus tasavirtamittauksissa sekä automaattinen sammutustoiminto (asetettavissa tarpeen mukaan). Valomerkki ilmoittaa automaattisen sammutustoiminnon olevan käytössä.

CHAUVIN ARNOUX -tuote

Tutustu CHAUVIN ARNOUX-sarjaan