CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - CA F203

Ca Mätsystem Ab
KopioiKopioi
CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - CA F203

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - manuaalinen/automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.15...900 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.15...600 A

  • Leukojen aukeama - 34 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3760171410516

Sähkönumero

6750510

Toimittajan tuotenumero

P01120923

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

manuaalinen/automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0.15...900 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.15...600 A

Leukojen aukeama:

34 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

kyllä

Jännitteen mittaus DC:

kyllä

Resistanssin mittausalue:

kyllä

Käyttöliittymä:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

TRMS virtapihtimittari 600A AC/DC, 1000V AC/DC, lämpötila, TrueInrush, CAT IV 600V

CHAUVIN ARNOUX -tuote

Tutustu CHAUVIN ARNOUX-sarjaan