CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - CA F404

Ca Mätsystem Ab
KopioiKopioi
CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - CA F404

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6750645

Toimittajan tuotenumero

P01120944

Tukkuerä

1

Pihdin laaja mittausalue (1200 V AC/ 1700 V DC TRMS) mahdollistaa tämän käytön vaihtosuuntaajille/inverttereille suoritettavissa mittauksissa korkean jännitteen omaavissa asennuksissa, kuten aurinkopaneelit, tuulivoimalat sekä teollisuuden eri sovellukset.

Leveä kaistanleveys sekä korkea huippukerroin antavat laitteille hyvän tarkkuuden mittaussignaalista riippumatta.

Kaikki F-sarjaan kuuluvat pihdit ovat ergonomisesti muotoiltuja ja ne soveltuvat käytettäväksi yhdellä kädellä. Selkeä ja helppokäyttöinen kiertokytkin: ”1 näppäin, 1 toiminto” –periaatteella.

Kyseinen malli mittaa jännitteen 150 mV…1200 Vac / 1700 Vdc, vastuksen, jatkuvuuden sekä diodit. Lämpötilan mittaus onnistuu K-tyypin anturilla. Moottoreiden käynnistysvirran (”TrueInRush”) mittaus kaiken tyyppisillä ylivirroilla, moottoreiden sekä muiden asennusten ollessa käynnissä.