CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - CA F606

Ca Mätsystem Ab
KopioiKopioi
CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - CA F606

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6750666

Toimittajan tuotenumero

P01120966

Tukkuerä

1

Pihdin laaja mittausalue ( 250 mA...2000 A AC / 3000 A DC TRMS) mahdollistaa tämän käytön vaihtosuuntaajille/inverttereille suoritettavissa mittauksissa korkean jännitteen omaavissa asennuksissa, kuten aurinkopaneelit, tuulivoimalat sekä teollisuuden eri sovellukset.

Leveä kaistanleveys sekä korkea huippukerroin antavat pihdille hyvän tarkkuuden mittaussignaalista riippumatta.

Kaikki F-sarjaan kuuluvat pihdit ovat ergonomisesti muotoiltuja ja ne soveltuvat käytettäväksi yhdellä kädellä. Selkeä ja helppokäyttöinen kiertokytkin: ”1 näppäin, 1 toiminto” –periaatteella.

Virtapihti tunnistaa automaattisesti mitattavan sähkön (AC/DC). Pihti mittaa myös pätö-, lois- ja näennäistehon sekä yliaaltoja. Mittaustoimintoihin kuuluvat myös vastuksen, jatkuvuuden ja diodien mittaus. Moottoreiden käynnistysvirran (”TrueInRush”) mittaus kaiken tyyppisillä ylivirroilla, moottoreiden sekä muiden asennusten ollessa käynnissä.