CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - DigiFlex MA400-1000

Ca Mätsystem Ab
KopioiKopioi
CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - DigiFlex MA400-1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6750678

Toimittajan tuotenumero

P01120578B

Tukkuerä

1

MA400-1000 mittaa 20 mA–400 A AC. Ohut kela (Ø 5 mm) mahdollistaalaitteen käytön ahtaissa tiloissa. Kelan ja näytön välisen johdonpituus: 0,8 m.



DigiFlex on markkinoiden kätevin virtapihti vaihtovirtamittauksiin.

MA400-1000 mittaa 20 mA–400 A AC. Ohut kela (Ø 5 mm) mahdollistaa laitteen käytön ahtaissa tiloissa. Kelan ja näytön välisen johdon pituus: 0,8 m.

Sisäänrakennettu näyttö, käynnistä/sammuta-näppäin, maksimi- ja hold-arvo (Max-Hold) sekä automaattinen virrankatkaisu. Max-Hold -toiminnon avulla mitattu arvo jää näytölle näkyviin jopa 72 tunnin ajaksi.

Magneettinen MultiFix-lisävaruste mahdollistaa laitteen kiinnittämisen esimerkiksi sähkökeskuksen kylkeen.