CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - DigiFlex MA400-170

Ca Mätsystem Ab
KopioiKopioi
CHAUVIN ARNOUX - Virtapihtimittari - DigiFlex MA400-170

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virran tyyppi - AC

  • Virtamitta-alue AC - 0.02...400 A

  • Leukojen aukeama - 45 mm

  • Tehollisarvomittaus (TRMS) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3760171417812

Sähkönumero

6750271

Toimittajan tuotenumero

P01120575B

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virran tyyppi:

AC

Virtamitta-alue AC:

0.02...400 A

Leukojen aukeama:

45 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

kyllä

Jännitteen mittaus AC:

ei

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Jännitteen mittaus DC:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT IV

TRMS DigiFlex virtapihtimittari 400A AC

CHAUVIN ARNOUX -tuote

Tutustu CHAUVIN ARNOUX-sarjaan