CHAUVIN ARNOUX - Yleismittari - CA 703

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC - 600 V
Näyttötapa - digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC - 600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC - 0.2 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC - 0.2 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410067502197
Sähkönumero
6750219
Toimittajan tuotenumero
P01191740Z
Tukkuerä
10
Jännitteenmittauksen maksimiarvo AC:
600 V
Näyttötapa:
digitaalinen
Jännitteenmittauksen maksimiarvo DC:
600 V
Virranmittauksen maksimiarvo AC:
0.2 A
Virranmittauksen maksimiarvo DC:
0.2 A
Useita näyttöjä:
kyllä
Pienin jännitteen erottelukyky AC:
0,1 mV
Pienin jännitteen erottelukyky DC:
0,1 mV
Mittausaluevalinta:
manuaalinen/automaattinen
Pienin virran erottelukyky AC:
0,1 µA
Pienin virran erottelukyky DC:
0,1 µA
Resistanssin pienin erottelukyky:
0,1 Ohm
Resistanssimittauksen maksimiarvo:
20 MOhm
Lämpötilamittaus:
ei
Konduktanssin mittaus:
kyllä
Kapasitanssimittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
Resistanssitesti/dioditesti:
kyllä
Desibelimittaus (dB):
ei
Suhteellisen arvon mittaus:
ei
Data hold -toiminto:
kyllä
Maksimiarvon tallennus:
ei
Minimiarvon tallennus:
ei
Huippuarvon tallennus:
kyllä
Tehollisarvomittaus (TRMS):
ei
Työjakson mittaus:
ei
Mittausarvojen tallennus:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT IV
CHAUVIN ARNOUX -tuote
Tutustu CHAUVIN ARNOUX-sarjaan


