varastointi päättyy

CHEMELEX - Lattialämmityskaapeli - SLOTERM P 2200W/109m 15-27.5m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
CHEMELEX - Lattialämmityskaapeli - SLOTERM P 2200W/109m 15-27.5m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 105 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 20 W/m

  • Halkaisija - 4.06 mm

  • Pituus - 109 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081665229

Sähkönumero

8166522

Toimittajan tuotenumero

SZ18300182

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

105 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

20 W/m

Halkaisija:

4.06 mm

Pituus:

109 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

Väri:

punainen

SLOTERM P. 109m 2200W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettu lattialämmityselementti 20W/m uudis- ja saneerauskohteisiin, väri punainen. Kylmäkaapelin pituus 2,5 m.