varastointi päättyy

CHEMELEX - Lattialämmityskaapeli - SLOTERM P 410W/21m 2.7-5.1m2

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
CHEMELEX - Lattialämmityskaapeli - SLOTERM P 410W/21m 2.7-5.1m2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 105 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 20 W/m

  • Halkaisija - 4.06 mm

  • Pituus - 21 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081665045

Sähkönumero

8166504

Toimittajan tuotenumero

SZ18300176

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

105 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

20 W/m

Halkaisija:

4.06 mm

Pituus:

21 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

Väri:

punainen

SLOTERM P. 21m 410W/230V. Vakiovastuskaapelista valmistettu lattialämmityselementti 20W/m uudis- ja saneerauskohteisiin, väri punainen. Kylmäkaapelin pituus 2,5 m.