Etusivu

CHINFA - Teholähde suko - Powermec 24W 12VDC

Perel Oy
KopioiKopioi
CHINFA - Teholähde suko - Powermec 24W 12VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 12...12 V

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...265 V

  • Lähtöteho - 24 W

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410035283134

Sähkönumero

3528313

Toimittajan tuotenumero

3528313

Tukkuerä

1

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

12...12 V

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

90...265 V

Lähtöteho:

24 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Teholähde 90-265VAC->12VDC 24W

CHINFA

CHINFA -tuote

Tutustu CHINFA-sarjaan