CHINT - Apukosketin - 1NO 1NC sivuasennus

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Apukosketin - 1NO 1NC sivuasennus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Lampunpidin - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6940092437473

Sähkönumero

3708892

Toimittajan tuotenumero

NCF111C

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

sivusta asennettava

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Lampunpidin:

ei ole

Apukosketin NC6 minikontaktorille, sivuasennus 1NO 1NC

Apukosketin NC1-sarjan minikontaktoreille. Sivuasennus.