CHINT - Apukosketin - Apukosketin 1NC 1NO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Asennustapa - sivusta asennettava
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6938092855441
Sähkönumero
3227678
Toimittajan tuotenumero
DZ158AX11NC1NO
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Lampunpidin:
ei ole
AX-1 apukosketin
CHINT AX-1 ‑apukosketin on kompakti merkinantolisävaruste, joka on suunniteltu DZ158- ja DZ158LE‑johdonsuojakatkaisijoihin. Se tarjoaa selkeän indikoinnin laitteen ON/OFF‑tilasta ja parantaa järjestelmän valvottavuutta sekä käytön turvallisuutta.
Apukosketin asennetaan katkaisijan vasemmalle puolelle sille tarkoitetun kiinnitystapin avulla, mikä mahdollistaa nopean ja varman asennuksen. IEC/EN 60947-5-1 ‑standardien mukainen rakenne takaa luotettavan sähköisen signaalin, pitkän käyttöiän ja vakaan toiminnan niin asuin‑ kuin teollisuuskohteissa.
Modulaarinen DIN‑kiskorakenne tekee AX-1‑apukoskettimesta helpon integroida osaksi sähkökeskuksia ja jakelujärjestelmiä. Se on luotettava ratkaisu vaativiin sähköympäristöihin, joissa tarvitaan selkeää ja kestävää tilatietoa katkaisijan toiminnasta.


