CHINT - Apukosketin - Apukosketin 1NO 1NC

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - sivusta asennettava

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Lampunpidin - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808301033

Sähkönumero

3708888

Toimittajan tuotenumero

NS280BAU11

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

sivusta asennettava

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Lampunpidin:

ei ole

Apukosketin sivuasennus 1NO 1NC

NS2-80-sarjan moottorinsuojakytkimien apukosketin. Sivuasennus 1NO 1NC.