CHINT - Apukosketin - Apukosketin etuasennus 1NO 1NC

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Lampunpidin - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808301019

Sähkönumero

3708884

Toimittajan tuotenumero

NS2AE11

Tukkuerä

1200

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Lampunpidin:

ei ole

Apukosketin etuasennus 1 NO 1 NC

NS2-25-sarjan moottorinsuojakytkimien apukosketin. Etuasennus. 1NO 1NC.