CHINT - Apukosketin - Apukoskettimet 1NO1NC

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Apukosketin - Apukoskettimet 1NO1NC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808391058

Sähkönumero

3708805

Toimittajan tuotenumero

NCF611

Tukkuerä

2

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Apukoskettimet 1NO1NC

CHINT NC6 AC -kontaktori

CHINT NC6 AC -kontaktori on kompakti ja toimintavarma laite AC-sähköpiirien toistuvaan etäohjattuun kytkentään (päälle/pois) aina 690 V asti ja 9 A nimellisvirralle. Se soveltuu erityisesti pienempien sähkömoottoreiden ohjaukseen sekä teollisuuden ohjaus- ja automaatiosovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavaa kytkentää, pitkää käyttöikää ja energiatehokasta toimintaa. NC6 toimii erinomaisesti yhdessä lämpöreleiden (ylikuormitusreleiden) kanssa, jolloin moottorilähdöille voidaan toteuttaa sekä ohjaus että ylikuormitussuojaus helposti ja standardien mukaisesti. Kontaktori on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin vaatimusten mukaisesti, ja se tarjoaa korkean mekaanisen kestävyyden, pienen tehonkulutuksen sekä laajat kelajännitevaihtoehdot eri ohjausjärjestelmiin.

Keskeiset edut
  • Kompakti rakenne: helppo sijoittaa ohjauskeskuksiin ja ahtaisiin tiloihin
  • Luotettava kytkentä: suunniteltu tiheään etäohjattuun käyttöön
  • Jopa 690 V / 9 A: sopii moniin ohjaus- ja moottorisovelluksiin
  • Yhteensopiva lämpöreleiden kanssa: helppo toteuttaa moottorin ylikuormitussuojaus
  • Korkea mekaaninen kestävyys: pitkä käyttöikä vaativassa käytössä
  • Matala tehonkulutus: energiatehokas ohjausratkaisu
  • Laajat kelajännitevaihtoehdot: joustava integrointi automaatioon
  • Standardinmukainen: IEC/EN 60947-4-1
Tekniset pääominaisuudet
  • Käyttöjännite: AC jopa 690 V
  • Nimellisvirta: 9 A
  • Käyttötarkoitus: pienet moottorit, ohjaus- ja apupiirit
  • Yhteensopivuus: lämpöreleet / ylikuormitusreleet moottorisuojaukseen
  • Kelavaihtoehdot: laaja kelajännitevalikoima
  • Standardit: IEC/EN 60947-4-1
Tyypilliset käyttökohteet
  • Automaatiokeskukset ja ohjausjärjestelmät
  • Konetyökalut ja koneenrakennuksen ohjaukset
  • Pienet moottorilähdöt (esim. pumput, puhaltimet, pienet kuljettimet)
  • Teollisuuden ohjaus- ja apupiirit (valaistus-, lämmitys- ja ohjauskuormat)

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan