CHINT - Apukosketin - Apukoskettimet 4NO 0NC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6940092400170
Sähkönumero
3708883
Toimittajan tuotenumero
F440
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Apukoskettimet 4NO 0NC
CHINT NC1 AC -kontaktori
CHINT NC1 AC -kontaktori on luotettava ja korkeatasoinen ratkaisu AC-sähköpiirien toistuvaan etäohjattuun kytkentään (päälle/pois) aina 690 V asti. Se soveltuu erinomaisesti sähkömoottoreiden, valaistuksen ja sähkönjakelun ohjaukseen teollisissa sekä kaupallisissa asennuksissa, joissa vaaditaan kestävyyttä, hyvää kytkentäkykyä ja turvallista toimintaa. NC1 on suunniteltu käyttöluokille AC-1, AC-3 ja AC-4, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan sekä resistiivisille kuormille että moottorikuormille ja vaativammille kytkentäsovelluksille. Kontaktori tarjoaa vahvan kytkentäkapasiteetin, pitkän mekaanisen käyttöiän ja laajennettavuuden – se on yhteensopiva apukoskettimien (auxiliary blocks) ja lämpöreleiden / ylikuormitusreleiden kanssa, jolloin kokonaisuudesta saadaan helposti juuri kohteeseen sopiva. Laite on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin mukaisesti, mikä tukee turvallista, tehokasta ja pitkäikäistä sähköpiirien ohjausta modernissa sähköjärjestelmässä.
Keskeiset edut
CHINT NC1 AC -kontaktori
CHINT NC1 AC -kontaktori on luotettava ja korkeatasoinen ratkaisu AC-sähköpiirien toistuvaan etäohjattuun kytkentään (päälle/pois) aina 690 V asti. Se soveltuu erinomaisesti sähkömoottoreiden, valaistuksen ja sähkönjakelun ohjaukseen teollisissa sekä kaupallisissa asennuksissa, joissa vaaditaan kestävyyttä, hyvää kytkentäkykyä ja turvallista toimintaa. NC1 on suunniteltu käyttöluokille AC-1, AC-3 ja AC-4, mikä tekee siitä monipuolisen valinnan sekä resistiivisille kuormille että moottorikuormille ja vaativammille kytkentäsovelluksille. Kontaktori tarjoaa vahvan kytkentäkapasiteetin, pitkän mekaanisen käyttöiän ja laajennettavuuden – se on yhteensopiva apukoskettimien (auxiliary blocks) ja lämpöreleiden / ylikuormitusreleiden kanssa, jolloin kokonaisuudesta saadaan helposti juuri kohteeseen sopiva. Laite on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin mukaisesti, mikä tukee turvallista, tehokasta ja pitkäikäistä sähköpiirien ohjausta modernissa sähköjärjestelmässä.
Keskeiset edut
- Etäohjattava ja tiheään kytkentään sopiva kontaktori AC-piireille
- Jopa 690 V käyttöjännitteeseen soveltuva rakenne
- Käyttöluokat AC-1 / AC-3 / AC-4: monipuolinen kuormien ohjaus
- Pitkä mekaaninen käyttöikä ja luotettava kytkentätoiminta
- Laajennettavissa apukoskettimilla ja yhteensopiva lämpöreleiden kanssa
- IEC/EN 60947-4-1 -standardin mukainen
- Moottoriohjaus (pumput, puhaltimet, kompressorit, kuljettimet)
- Valaistuksen ohjaus ja ryhmäkytkennät
- Sähkönjakelun ja kuormien ohjaus teollisuus- ja liikekiinteistöissä
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


