CHINT - Apukosketin - Apukoskettimet 4NO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Asennustapa - edestä kiiinnitettävä
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808391102
Sähkönumero
3708807
Toimittajan tuotenumero
NCF640
Tukkuerä
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Asennustapa:
edestä kiiinnitettävä
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Apukoskettimet 4NO
CHINT NC6 AC -kontaktori
CHINT NC6 AC -kontaktori on kompakti ja toimintavarma laite AC-sähköpiirien toistuvaan etäohjattuun kytkentään (päälle/pois) aina 690 V asti ja 9 A nimellisvirralle. Se soveltuu erityisesti pienempien sähkömoottoreiden ohjaukseen sekä teollisuuden ohjaus- ja automaatiosovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavaa kytkentää, pitkää käyttöikää ja energiatehokasta toimintaa. NC6 toimii erinomaisesti yhdessä lämpöreleiden (ylikuormitusreleiden) kanssa, jolloin moottorilähdöille voidaan toteuttaa sekä ohjaus että ylikuormitussuojaus helposti ja standardien mukaisesti. Kontaktori on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin vaatimusten mukaisesti, ja se tarjoaa korkean mekaanisen kestävyyden, pienen tehonkulutuksen sekä laajat kelajännitevaihtoehdot eri ohjausjärjestelmiin.
Keskeiset edut
CHINT NC6 AC -kontaktori
CHINT NC6 AC -kontaktori on kompakti ja toimintavarma laite AC-sähköpiirien toistuvaan etäohjattuun kytkentään (päälle/pois) aina 690 V asti ja 9 A nimellisvirralle. Se soveltuu erityisesti pienempien sähkömoottoreiden ohjaukseen sekä teollisuuden ohjaus- ja automaatiosovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavaa kytkentää, pitkää käyttöikää ja energiatehokasta toimintaa. NC6 toimii erinomaisesti yhdessä lämpöreleiden (ylikuormitusreleiden) kanssa, jolloin moottorilähdöille voidaan toteuttaa sekä ohjaus että ylikuormitussuojaus helposti ja standardien mukaisesti. Kontaktori on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin vaatimusten mukaisesti, ja se tarjoaa korkean mekaanisen kestävyyden, pienen tehonkulutuksen sekä laajat kelajännitevaihtoehdot eri ohjausjärjestelmiin.
Keskeiset edut
- Kompakti rakenne: helppo sijoittaa ohjauskeskuksiin ja ahtaisiin tiloihin
- Luotettava kytkentä: suunniteltu tiheään etäohjattuun käyttöön
- Jopa 690 V / 9 A: sopii moniin ohjaus- ja moottorisovelluksiin
- Yhteensopiva lämpöreleiden kanssa: helppo toteuttaa moottorin ylikuormitussuojaus
- Korkea mekaaninen kestävyys: pitkä käyttöikä vaativassa käytössä
- Matala tehonkulutus: energiatehokas ohjausratkaisu
- Laajat kelajännitevaihtoehdot: joustava integrointi automaatioon
- Standardinmukainen: IEC/EN 60947-4-1
- Käyttöjännite: AC jopa 690 V
- Nimellisvirta: 9 A
- Käyttötarkoitus: pienet moottorit, ohjaus- ja apupiirit
- Yhteensopivuus: lämpöreleet / ylikuormitusreleet moottorisuojaukseen
- Kelavaihtoehdot: laaja kelajännitevalikoima
- Standardit: IEC/EN 60947-4-1
- Automaatiokeskukset ja ohjausjärjestelmät
- Konetyökalut ja koneenrakennuksen ohjaukset
- Pienet moottorilähdöt (esim. pumput, puhaltimet, pienet kuljettimet)
- Teollisuuden ohjaus- ja apupiirit (valaistus-, lämmitys- ja ohjauskuormat)
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


