CHINT - Apukosketin - NL1 vikavirtasuojakytkimelle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Lampunpidin - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808301354
Sähkönumero
3227688
Toimittajan tuotenumero
NL1AX5
Tukkuerä
180
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Lampunpidin:
ei ole
AX-5 apukosketin NL1 vikavirtasuojakytkimelle
AX-5-apukosketin
CHINT AX-5 -apukosketin on lisävaruste NL1-vikavirtasuojakytkimelle (RCCB). Se mahdollistaa laitteen ON/OFF-tilatiedon etäsignaaloinnin sekä AC- että DC-piireissä, parantaen järjestelmän valvontaa ja ohjattavuutta.
AX-5 on mitoitettu 6 A:n lämpövirralle ja soveltuu käytettäväksi AC 415 V tai DC 130 V -järjestelmissä, mikä takaa luotettavan toiminnan monipuolisissa pienjännitesovelluksissa. Laite on valmistettu IEC 60947-5-1 ja GB/T 14048.5 -standardien mukaisesti, ja sen mekaaninen kestävyys ylittää 10 000 kytkentäsykliä.
Kompakti rakenne ja helppo DIN-kiskokiinnitys tekevät AX-5-apukoskettimesta käytännöllisen ja nopeasti asennettavan ratkaisun teollisiin ja kiinteistöjen sähkösovelluksiin.
AX-5-apukosketin
CHINT AX-5 -apukosketin on lisävaruste NL1-vikavirtasuojakytkimelle (RCCB). Se mahdollistaa laitteen ON/OFF-tilatiedon etäsignaaloinnin sekä AC- että DC-piireissä, parantaen järjestelmän valvontaa ja ohjattavuutta.
AX-5 on mitoitettu 6 A:n lämpövirralle ja soveltuu käytettäväksi AC 415 V tai DC 130 V -järjestelmissä, mikä takaa luotettavan toiminnan monipuolisissa pienjännitesovelluksissa. Laite on valmistettu IEC 60947-5-1 ja GB/T 14048.5 -standardien mukaisesti, ja sen mekaaninen kestävyys ylittää 10 000 kytkentäsykliä.
Kompakti rakenne ja helppo DIN-kiskokiinnitys tekevät AX-5-apukoskettimesta käytännöllisen ja nopeasti asennettavan ratkaisun teollisiin ja kiinteistöjen sähkösovelluksiin.


