CHINT - Apukosketin - Vikailmoituskosketin 1NO 1NO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Asennustapa - sivusta asennettava
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Lampunpidin - ei ole
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808300999
Sähkönumero
3708891
Toimittajan tuotenumero
NS2FA1010
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Asennustapa:
sivusta asennettava
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Lampunpidin:
ei ole
Vikailmoituskosketin ja hetkellinen apukosketin 1 NO 1 NO
NS2-25-sarjan moottorinsuojakytkimien vikailmoituskosketin. Sivuasennus. 1NO 1NO.
NS2-25-sarjan moottorinsuojakytkimien vikailmoituskosketin. Sivuasennus. 1NO 1NO.


