CHINT - Merkkilamppu - LED 24V AC/DC valkoinen

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Linssin väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 1

  • Linssin väri - valkoinen

  • Mitoitusjännite Ue - 200...250 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6940092495213

Sähkönumero

4709806

Toimittajan tuotenumero

ND1622DS224VW

Tukkuerä

10

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Linssin väri:

valkoinen

Mitoitusjännite Ue:

200...250 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Linssin muoto:

pyöreä

Lampun kanta:

LED

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sisältää lampun:

kyllä

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Linssin malli:

litteä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Merkkilamppu LED 24V AC/DC valkoinen

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan