CHINT - Johdonsuojakatkaisija - 1-napainen B-käyrä 32A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
32 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 32 A
Laukaisukäyrä - B
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808303631
Sähkönumero
3207525
Toimittajan tuotenumero
NB1H631NB32AD
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
32 A
Laukaisukäyrä:
B
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
15 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-35...70 °C
Tehohäviö:
6 W
CHINT NB1-63H johdonsuojakatkaisija
CHINT NB1-63H on luotettava johdonsuojakatkaisija (MCB), joka suojaa sähköpiirejä tehokkaasti ylikuormitukselta ja oikosululta. Se on suunniteltu AC-järjestelmiin jopa 415 V ja soveltuu erinomaisesti asuin-, liike- ja teollisuuskohteisiin, joissa tarvitaan erityisen vahvaa katkaisukykyä ja kestävää käyttöä. NB1-63H hyödyntää termomagneettista laukaisua, joka reagoi nopeasti oikosulkutilanteisiin ja luotettavasti ylikuormituksiin. Useat laukaisukäyrävaihtoehdot mahdollistavat oikean valinnan eri kuormatyypeille. Kompakti modulaarinen rakenne, IP20-suojaus ja IEC/EN 60898-1 -standardin mukaisuus tekevät siitä turvallisen ja helpon ratkaisun moderniin sähkönjakeluun.
Keskeiset edut
- Tehokas suojaus: ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus luotettavasti
- Korkea katkaisukyky: 10 kA lisää turvallisuutta vaativissa verkoissa
- Termomagneettinen laukaisu: nopea ja vakaa toiminta häiriötilanteissa
- Useita laukaisukäyriä: monipuolinen käyttö eri kuormille
- Kompakti modulaarinen rakenne: siisti ja tilaa säästävä asennus keskuksiin
- IP20-suojaus: parantaa käyttöturvallisuutta jakelujärjestelmissä
- Standardinmukainen: IEC/EN 60898-1
- Käyttöjännite: AC jopa 415 V
- Katkaisukyky: 10 kA
- Laukaisu: termomagneettinen
- Suojausluokka: IP20
- Standardit: IEC/EN 60898-1
- Käyttökohteet: asuin-, liike- ja teollisuusympäristöt
- Sähkökeskukset ja ryhmäkeskukset
- Toimisto- ja liiketilojen jakelut
- Kevyt teollisuus ja vaativammat syöttöpiirit, joissa tarvitaan 10 kA katkaisukykyä
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


