CHINT - Johdonsuojakatkaisija - 1-napainen B-käyrä 3A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen määrä yhteensä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 3 A
Laukaisukäyrä - B
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6925808307417
Sähkönumero
3207531
Toimittajan tuotenumero
NB1631NB3A
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
3 A
Laukaisukäyrä:
B
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
6 kA
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-35...70 °C
Tehohäviö:
3 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




