CHINT - Johdonsuojakatkaisija - 1-napainen C-käyrä 13A

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Laukaisukäyrä:

C

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 13 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808307097

Sähkönumero

3207536

Toimittajan tuotenumero

NB1631NC13A

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

13 A

Laukaisukäyrä:

C

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

6 kA

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

10 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-35...70 °C

Tehohäviö:

6 W

1-napainen C-käyrä 13A 6kA

CHINT NB1-63 johdonsuojakatkaisijasarja

CHINT NB1-63 on kompakti ja luotettava johdonsuojakatkaisijasarja, joka tarjoaa tehokkaan suojan ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan pienjänniteasennuksissa. Sarja soveltuu laajasti asuin-, liike- ja kevyen teollisuuden kohteisiin, ja se täyttää IEC/EN 60898-1 ja IEC/EN 60947-2 -standardien vaatimukset.

Keskeiset ominaisuudet
  • Toiminnot: Ylikuormitus-, oikosulku- ja erotussuojaus
  • Nimellisjännite: 230 V~ (1-napainen), 400 V~ (2–4-napaiset)
  • Taajuus: 50/60 Hz
  • Nimellisvirta: 1–63 A
  • Laukaisukäyrät: B (3–5 In), C (5–10 In), D (10–14 In) – soveltuvat eri kuormatyypeille
  • Katkaisukyky: 6 kA (EN 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
  • Eristysjännite: 500 V
  • Impulssinimellisjännite: 4 kV
  • Napamäärät: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
  • Kotelointiluokka: IP20
  • Asennus: TH35-7.5 DIN-kisko, ylä- tai alasyöttö
  • Liitinkapasiteetti: 1–25 mm², kiristysmomentti 2,0 Nm
  • Ympäristön lämpötila: –35 °C … +70 °C
  • Mekaaninen kestoikä: 20 000 kytkentää
  • Sähköinen kestoikä: 4 000 kytkentää
  • Lisävarusteet: Apukoskettimet, hälytyskoskettimet, shunttilaukaisin, alijännitelaukaisin
Hyödyt
  • Kompakti rakenne ja helppo DIN-kiskoasennus.
  • Laaja valikoima nimellisvirtoja ja laukaisukäyriä eri sovelluksiin.
  • Yhteensopivuus lisävarusteiden kanssa parantaa käytettävyyttä ja turvallisuutta.

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan