CHINT - Johdonsuojakatkaisija - 1-napainen D-käyrä 1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen määrä yhteensä:
1Nimellisvirta:
1 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 1 A
Laukaisukäyrä - D
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808305413
Sähkönumero
3207540
Toimittajan tuotenumero
NB1631ND1A
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
1 A
Laukaisukäyrä:
D
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
6 kA
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
10 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
2
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-35...70 °C
Tehohäviö:
3 W
CHINT NB1-63 johdonsuojakatkaisijasarja
CHINT NB1-63 on kompakti ja luotettava johdonsuojakatkaisijasarja, joka tarjoaa tehokkaan suojan ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan pienjänniteasennuksissa. Sarja soveltuu laajasti asuin-, liike- ja kevyen teollisuuden kohteisiin, ja se täyttää IEC/EN 60898-1 ja IEC/EN 60947-2 -standardien vaatimukset.
Keskeiset ominaisuudet
- Toiminnot: Ylikuormitus-, oikosulku- ja erotussuojaus
- Nimellisjännite: 230 V~ (1-napainen), 400 V~ (2–4-napaiset)
- Taajuus: 50/60 Hz
- Nimellisvirta: 1–63 A
- Laukaisukäyrät: B (3–5 In), C (5–10 In), D (10–14 In) – soveltuvat eri kuormatyypeille
- Katkaisukyky: 6 kA (EN 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
- Eristysjännite: 500 V
- Impulssinimellisjännite: 4 kV
- Napamäärät: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
- Kotelointiluokka: IP20
- Asennus: TH35-7.5 DIN-kisko, ylä- tai alasyöttö
- Liitinkapasiteetti: 1–25 mm², kiristysmomentti 2,0 Nm
- Ympäristön lämpötila: –35 °C … +70 °C
- Mekaaninen kestoikä: 20 000 kytkentää
- Sähköinen kestoikä: 4 000 kytkentää
- Lisävarusteet: Apukoskettimet, hälytyskoskettimet, shunttilaukaisin, alijännitelaukaisin
- Kompakti rakenne ja helppo DIN-kiskoasennus.
- Laaja valikoima nimellisvirtoja ja laukaisukäyriä eri sovelluksiin.
- Yhteensopivuus lisävarusteiden kanssa parantaa käytettävyyttä ja turvallisuutta.
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


