CHINT - Johdonsuojakatkaisija - 3-napainen D-käyrä 50A

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimellisvirta:

50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 A

Laukaisukäyrä:

D

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 3

  • Nimellisvirta - 50 A

  • Laukaisukäyrä - D

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6925808304782

Sähkönumero

3227559

Toimittajan tuotenumero

NB1H633ND50AD

Tukkuerä

4

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

50 A

Laukaisukäyrä:

D

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

10 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:

10 kA

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-35...70 °C

Tehohäviö:

13 W

3-napainen D-käyrä 50A 10kA

CHINT NB1-63H johdonsuojakatkaisija

CHINT NB1-63H on luotettava johdonsuojakatkaisija (MCB), joka suojaa sähköpiirejä tehokkaasti ylikuormitukselta ja oikosululta. Se on suunniteltu AC-järjestelmiin jopa 415 V ja soveltuu erinomaisesti asuin-, liike- ja teollisuuskohteisiin, joissa tarvitaan erityisen vahvaa katkaisukykyä ja kestävää käyttöä. NB1-63H hyödyntää termomagneettista laukaisua, joka reagoi nopeasti oikosulkutilanteisiin ja luotettavasti ylikuormituksiin. Useat laukaisukäyrävaihtoehdot mahdollistavat oikean valinnan eri kuormatyypeille. Kompakti modulaarinen rakenne, IP20-suojaus ja IEC/EN 60898-1 -standardin mukaisuus tekevät siitä turvallisen ja helpon ratkaisun moderniin sähkönjakeluun.

Keskeiset edut
  • Tehokas suojaus: ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus luotettavasti
  • Korkea katkaisukyky: 10 kA lisää turvallisuutta vaativissa verkoissa
  • Termomagneettinen laukaisu: nopea ja vakaa toiminta häiriötilanteissa
  • Useita laukaisukäyriä: monipuolinen käyttö eri kuormille
  • Kompakti modulaarinen rakenne: siisti ja tilaa säästävä asennus keskuksiin
  • IP20-suojaus: parantaa käyttöturvallisuutta jakelujärjestelmissä
  • Standardinmukainen: IEC/EN 60898-1
Tekniset pääominaisuudet
  • Käyttöjännite: AC jopa 415 V
  • Katkaisukyky: 10 kA
  • Laukaisu: termomagneettinen
  • Suojausluokka: IP20
  • Standardit: IEC/EN 60898-1
  • Käyttökohteet: asuin-, liike- ja teollisuusympäristöt
Tyypilliset käyttökohteet
  • Sähkökeskukset ja ryhmäkeskukset
  • Toimisto- ja liiketilojen jakelut
  • Kevyt teollisuus ja vaativammat syöttöpiirit, joissa tarvitaan 10 kA katkaisukykyä

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan