CHINT - Kaksoispainike - Vihreä-punainen valaistu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 2
Linssin muoto - soikea
Painikkeen tyyppi - litteä
Painikkeen väri - puna-vihreä
Reiän halkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
9 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6901800041641
Sähkönumero
2308633
Toimittajan tuotenumero
NP811SDWHITE220V
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
2
Linssin muoto:
soikea
Painikkeen tyyppi:
litteä
Painikkeen väri:
puna-vihreä
Reiän halkaisija:
22 mm
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Valaistavissa:
kyllä
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Merkinnällä:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Etu renkaalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
NP8 22 mm -painike
CHINT NP8 22 mm -painikesarja on modulaarinen ja erittäin kestävä ohjauspainikejärjestelmä, joka on suunniteltu teollisen automaation ja konerakennuksen vaativiin sovelluksiin. IEC/EN 60947-5-1 -standardin mukaisesti valmistettu NP8-sarja tarjoaa IP66-suojausluokan, korkean mekaanisen kestävyyden sekä modulaariset kosketinlohkot joustavaan ja helppoon asennukseen.
Jopa 690 V nimelliseristysjännitteen ja 10 A virrankeston ansiosta NP8-painikkeet takaavat turvallisen ja luotettavan toiminnan vaativissa teollisuusympäristöissä, kuten tuotantolinjoilla, koneohjauksissa ja prosessiteollisuuden sovelluksissa.


