CHINT - Kompaktikatkaisija - NM8N-125S TM 100 3P CT

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Kompaktikatkaisija - NM8N-125S TM 100 3P CT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Mitoitusjännite - 690...690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

146 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6937025513304

Sähkönumero

3608810

Toimittajan tuotenumero

NM8N125STM1003PCT

Tukkuerä

12

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

50 kA

Napojen lukumäärä:

3

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusjännite:

690...690 V

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kompaktikatkaisija 125 TM 100A 3P liittimellä

Kompaktikatkaisijat MCCB aseteltavilla laukaisuarvoilla NM8N
  • Nimellisvirrat välillä 16 A ... 1600 A
  • Mallit termo-magneettisella / elektronisella / vain termisellä laukaisulla
  • Aseteltava terminen & aseteltava magneettinen laukaisu
  • Saatavana 2-, 3- ja 4-napaiset mallit
  • Soveltuvat AC/DC-käyttöön, AC 50/60 Hz 690 V, DC 1000 V
  • 5 katkaisukykyluokkaa, välillä 25 kA ... 150 kA
  • Ics=100%Icu(In 630 A),Ics=150%Icu(In>630 A)
  • Suojakatkaisijat ja apukoskettimet noudattavat seuraavia kansainvälisiä standardeja:
IEC/EN 60947-1: yleiset säännöt
IEC/EN 60947-2: suojakatkaisijat
IEC/EN 60947-2: suojakatkaisijat
IEC/EN 60947-3: kytkimet, katkaisijat, kuormaerottimet jne.
IEC/EN 60947-4- 1: Sähkömekaaniset kontaktorit ja moottorinkäynnistimet (mukaan lukien moottorinsuojat) pienjännitekytkimille ja -ohjauslaitteille.

  • Sertifioitu käyttöön likaantumisasteen III ympäristöissä, noudattaen standardia IEC 60947 (teollisuusympäristöt).
  • Laaja lämpötila-alue välillä -40 °C ... +70 °C
  • NM8N-mallistolle tarjotaan täydellistä valikoimaa lisämoduuleja
  • Katkaisija voidaan asentaa pystysuoraan tai vaakasuoraan, ja se tukee sekä ylhäältä että alhaalta tulevia sisääntuloja.