CHINT - Kontaktori - 2NO+2NC, 240VAC, 9A

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V - 9 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

77 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6940092475840

Sähkönumero

3708850

Toimittajan tuotenumero

NC60908230V50HZ

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Leveys:

46 mm

Korkeus:

59 mm

Syvyys:

58 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Minikontaktori 2NO+2NC, 240VAC, 9A

CHINT NC6 AC -kontaktori

CHINT NC6 AC -kontaktori on kompakti ja toimintavarma laite AC-sähköpiirien toistuvaan etäohjattuun kytkentään (päälle/pois) aina 690 V asti ja 9 A nimellisvirralle. Se soveltuu erityisesti pienempien sähkömoottoreiden ohjaukseen sekä teollisuuden ohjaus- ja automaatiosovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavaa kytkentää, pitkää käyttöikää ja energiatehokasta toimintaa. NC6 toimii erinomaisesti yhdessä lämpöreleiden (ylikuormitusreleiden) kanssa, jolloin moottorilähdöille voidaan toteuttaa sekä ohjaus että ylikuormitussuojaus helposti ja standardien mukaisesti. Kontaktori on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin vaatimusten mukaisesti, ja se tarjoaa korkean mekaanisen kestävyyden, pienen tehonkulutuksen sekä laajat kelajännitevaihtoehdot eri ohjausjärjestelmiin.

Keskeiset edut
  • Kompakti rakenne: helppo sijoittaa ohjauskeskuksiin ja ahtaisiin tiloihin
  • Luotettava kytkentä: suunniteltu tiheään etäohjattuun käyttöön
  • Jopa 690 V / 9 A: sopii moniin ohjaus- ja moottorisovelluksiin
  • Yhteensopiva lämpöreleiden kanssa: helppo toteuttaa moottorin ylikuormitussuojaus
  • Korkea mekaaninen kestävyys: pitkä käyttöikä vaativassa käytössä
  • Matala tehonkulutus: energiatehokas ohjausratkaisu
  • Laajat kelajännitevaihtoehdot: joustava integrointi automaatioon
  • Standardinmukainen: IEC/EN 60947-4-1
Tekniset pääominaisuudet
  • Käyttöjännite: AC jopa 690 V
  • Nimellisvirta: 9 A
  • Käyttötarkoitus: pienet moottorit, ohjaus- ja apupiirit
  • Yhteensopivuus: lämpöreleet / ylikuormitusreleet moottorisuojaukseen
  • Kelavaihtoehdot: laaja kelajännitevalikoima
  • Standardit: IEC/EN 60947-4-1
Tyypilliset käyttökohteet
  • Automaatiokeskukset ja ohjausjärjestelmät
  • Konetyökalut ja koneenrakennuksen ohjaukset
  • Pienet moottorilähdöt (esim. pumput, puhaltimet, pienet kuljettimet)
  • Teollisuuden ohjaus- ja apupiirit (valaistus-, lämmitys- ja ohjauskuormat)

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan