CHINT - Kontaktori - Kontaktori 24VAC 9A 4KW N.C.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 2.2 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
77 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6940092475512
Sähkönumero
3708803
Toimittajan tuotenumero
NC6090124V50HZ
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
2.2 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
6 A
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Leveys:
46 mm
Korkeus:
59 mm
Syvyys:
58 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CHINT NC6 AC -kontaktori
CHINT NC6 AC -kontaktori on kompakti ja toimintavarma laite AC-sähköpiirien toistuvaan etäohjattuun kytkentään (päälle/pois) aina 690 V asti ja 9 A nimellisvirralle. Se soveltuu erityisesti pienempien sähkömoottoreiden ohjaukseen sekä teollisuuden ohjaus- ja automaatiosovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavaa kytkentää, pitkää käyttöikää ja energiatehokasta toimintaa. NC6 toimii erinomaisesti yhdessä lämpöreleiden (ylikuormitusreleiden) kanssa, jolloin moottorilähdöille voidaan toteuttaa sekä ohjaus että ylikuormitussuojaus helposti ja standardien mukaisesti. Kontaktori on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin vaatimusten mukaisesti, ja se tarjoaa korkean mekaanisen kestävyyden, pienen tehonkulutuksen sekä laajat kelajännitevaihtoehdot eri ohjausjärjestelmiin.
Keskeiset edut
- Kompakti rakenne: helppo sijoittaa ohjauskeskuksiin ja ahtaisiin tiloihin
- Luotettava kytkentä: suunniteltu tiheään etäohjattuun käyttöön
- Jopa 690 V / 9 A: sopii moniin ohjaus- ja moottorisovelluksiin
- Yhteensopiva lämpöreleiden kanssa: helppo toteuttaa moottorin ylikuormitussuojaus
- Korkea mekaaninen kestävyys: pitkä käyttöikä vaativassa käytössä
- Matala tehonkulutus: energiatehokas ohjausratkaisu
- Laajat kelajännitevaihtoehdot: joustava integrointi automaatioon
- Standardinmukainen: IEC/EN 60947-4-1
- Käyttöjännite: AC jopa 690 V
- Nimellisvirta: 9 A
- Käyttötarkoitus: pienet moottorit, ohjaus- ja apupiirit
- Yhteensopivuus: lämpöreleet / ylikuormitusreleet moottorisuojaukseen
- Kelavaihtoehdot: laaja kelajännitevalikoima
- Standardit: IEC/EN 60947-4-1
- Automaatiokeskukset ja ohjausjärjestelmät
- Konetyökalut ja koneenrakennuksen ohjaukset
- Pienet moottorilähdöt (esim. pumput, puhaltimet, pienet kuljettimet)
- Teollisuuden ohjaus- ja apupiirit (valaistus-, lämmitys- ja ohjauskuormat)
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


