CHINT - Kontaktori - NXC-06M10 230V 50/60Hz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 2.2 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
77 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6941928276587
Sähkönumero
3708873
Toimittajan tuotenumero
NXC06M10230V5060HZ
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
2.2 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
6 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Leveys:
45.5 mm
Korkeus:
59 mm
Syvyys:
58 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CHINT NXC AC -kontaktori
CHINT NXC AC -kontaktori on uuden sukupolven modulaarinen kontaktori, joka on suunniteltu tiheään kytkentään sekä AC-moottorien ja -piirien ohjaukseen aina 690 V ja 630 A asti. Kompaktin koon, modernin rakenteen ja erinomaisen suorituskyvyn ansiosta NXC tarjoaa luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän vaativissakin kohteissa. NXC-kontaktori on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin mukaisesti ja soveltuu laajasti teollisiin ja kaupallisiin ympäristöihin. Se tukee sekä AC- että DC-kelaohjausta, mikä helpottaa integrointia erilaisiin automaatio- ja ohjausjärjestelmiin. Lisäksi IP20-suojaus parantaa käyttöturvallisuutta asennuksissa. NXC on erinomainen valinta moottorikäynnistyksiin, sähkönjakelun ohjaukseen sekä automaatiojärjestelmiin, joissa tarvitaan tehokasta ja kestävää kuormien hallintaa.
Keskeiset edut
- Uuden sukupolven modulaarinen rakenne: joustava ja tilatehokas asennus
- Laaja käyttöalue: jopa 690 V ja 630 A
- Tiheään kytkentään suunniteltu: luotettava toiminta ja pitkä käyttöikä
- AC- ja DC-kelavaihtoehdot: helppo sovittaa erilaisiin ohjausjärjestelmiin
- IP20-suojaus: parantaa käyttöturvallisuutta keskuksissa
- Standardinmukainen: IEC/EN 60947-4-1
- Monipuoliset sovellukset: moottorikäynnistys, sähkönjakelu, automaatio
- Käyttöjännite: AC jopa 690 V
- Nimellisvirta: jopa 630 A
- Käyttötarkoitus: AC-moottorien ja -piirien ohjaus
- Kelavaihtoehdot: AC- ja DC-kelat saatavilla
- Suojausluokka: IP20
- Standardit: IEC/EN 60947-4-1
- Moottorien käynnistys ja ohjaus (pumput, puhaltimet, kompressorit, kuljettimet)
- Sähkönjakelun ohjaus ja kuormanhallinta
- Teollisuusautomaatio ja ohjauskeskukset
- Liike- ja kiinteistöasennukset, joissa tarvitaan kestävää kytkentäratkaisua
CHINT -tuote
Tutustu CHINT-sarjaan


