CHINT - Kontaktori - NXC-09M01 230V 50/60Hz

Finn Electric Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

77 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6941928276600

Sähkönumero

3708872

Toimittajan tuotenumero

NXC09M01230V5060HZ

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

4 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

20 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

9 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

9 A

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Leveys:

45.5 mm

Korkeus:

59 mm

Syvyys:

58 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Minikontaktori NXC-09M01 230V 50/60Hz

CHINT NXC AC -kontaktori

CHINT NXC AC -kontaktori on uuden sukupolven modulaarinen kontaktori, joka on suunniteltu tiheään kytkentään sekä AC-moottorien ja -piirien ohjaukseen aina 690 V ja 630 A asti. Kompaktin koon, modernin rakenteen ja erinomaisen suorituskyvyn ansiosta NXC tarjoaa luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän vaativissakin kohteissa. NXC-kontaktori on valmistettu IEC/EN 60947-4-1 -standardin mukaisesti ja soveltuu laajasti teollisiin ja kaupallisiin ympäristöihin. Se tukee sekä AC- että DC-kelaohjausta, mikä helpottaa integrointia erilaisiin automaatio- ja ohjausjärjestelmiin. Lisäksi IP20-suojaus parantaa käyttöturvallisuutta asennuksissa. NXC on erinomainen valinta moottorikäynnistyksiin, sähkönjakelun ohjaukseen sekä automaatiojärjestelmiin, joissa tarvitaan tehokasta ja kestävää kuormien hallintaa.

Keskeiset edut
  • Uuden sukupolven modulaarinen rakenne: joustava ja tilatehokas asennus
  • Laaja käyttöalue: jopa 690 V ja 630 A
  • Tiheään kytkentään suunniteltu: luotettava toiminta ja pitkä käyttöikä
  • AC- ja DC-kelavaihtoehdot: helppo sovittaa erilaisiin ohjausjärjestelmiin
  • IP20-suojaus: parantaa käyttöturvallisuutta keskuksissa
  • Standardinmukainen: IEC/EN 60947-4-1
  • Monipuoliset sovellukset: moottorikäynnistys, sähkönjakelu, automaatio
Tekniset pääominaisuudet
  • Käyttöjännite: AC jopa 690 V
  • Nimellisvirta: jopa 630 A
  • Käyttötarkoitus: AC-moottorien ja -piirien ohjaus
  • Kelavaihtoehdot: AC- ja DC-kelat saatavilla
  • Suojausluokka: IP20
  • Standardit: IEC/EN 60947-4-1
Tyypilliset käyttökohteet
  • Moottorien käynnistys ja ohjaus (pumput, puhaltimet, kompressorit, kuljettimet)
  • Sähkönjakelun ohjaus ja kuormanhallinta
  • Teollisuusautomaatio ja ohjauskeskukset
  • Liike- ja kiinteistöasennukset, joissa tarvitaan kestävää kytkentäratkaisua

CHINT -tuote

Tutustu CHINT-sarjaan