CHINT - Kotelo - Moottorinsuojakytkimen kotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6925808346799
Sähkönumero
3708885
Toimittajan tuotenumero
NS2MC
Tukkuerä
16
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja:
kyllä
Leveys:
92.2 mm
Korkeus:
147.6 mm
Syvyys:
93.8 mm
NS2-moottorinsuojakytkimen kotelo
NS2-sarjan moottorinsuojakytkimien kotelo.
NS2-sarjan moottorinsuojakytkimien kotelo.


