CHINT - Lämpörele - Lämpörele NR 0.63-1A

Finn Electric Oy
KopioiKopioi
CHINT - Lämpörele - Lämpörele NR 0.63-1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 0.63...1 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10A

  • Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6925808319199

Sähkönumero

3708861

Toimittajan tuotenumero

NR225E

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

0.63...1 A

Käynnistysluokka:

luokka 10A

Asennustapa:

suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Nollaus painikkeella:

kyllä

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Terminen ylikuormitusrele

CHINT NR2 lämpörele (Thermal Overload Relay)

CHINT NR2 on lämpörele (ylikuormitusrele), joka on suunniteltu suojaamaan kolmivaiheisia AC-sähkömoottoreita ylikuormitukselta ja vaihekatkokselta. Se hyödyntää kolmivaiheista bimetallirakennetta, joka reagoi moottorin kuormituksen aiheuttamaan lämpenemiseen ja laukaisee suojauksen, kun virta ylittää asetetun arvon. Portaattomasti säädettävä virta-asetus varmistaa, että suojaus voidaan sovittaa tarkasti moottorin nimellisvirtaan ja todellisiin käyttöolosuhteisiin. NR2-sarja on suunniteltu toimimaan luotettavasti myös kuormituksen vaihdellessa. Lämpötilakompensointi parantaa tarkkuutta ympäristön lämpötilan muuttuessa, ja laukaisuilmaisin helpottaa vikadiagnostiikkaa. Käyttöä ja huoltoa varten laitteessa on manuaali- tai automaattinen palautus (reset), mikä tekee siitä joustavan ratkaisun erilaisiin prosesseihin ja käyttöturvallisuusvaatimuksiin. NR2 integroituu helposti CHINT-kontaktoreiden kanssa ja kattaa laajan virta-alueen 0,1 A – 150 A, joten se soveltuu monenkokoisille moottorilähdöille.

Keskeiset edut
  • Ylikuormitus- ja vaihekatkosuojaus 3-vaihemoottoreille
  • Kolmivaiheinen bimetallirakenne takaa vakaat laukaisuominaisuudet
  • Portaattomasti säädettävä virta-asetus tarkkaan mitoitukseen
  • Lämpötilakompensointi parantaa luotettavuutta vaihtelevissa olosuhteissa
  • Laukaisuilmaisin nopeuttaa vianetsintää ja kunnossapitoa
  • Manuaali/auto reset – valitse toimintatapa prosessin mukaan
  • Laaja virta-alue 0,1–150 A – sopii moniin moottorisovelluksiin
  • Helppo yhdistää kontaktoriin (moottorilähtöjen perusratkaisu)
Tekniset pääominaisuudet
  • Suojaustoiminnot: ylikuormitus + vaihekatkos
  • Rakenne: 3-vaiheinen bimetalli
  • Virta-asetus: jatkuvasti säädettävä (mallikohtainen alue)
  • Reset: manuaalinen tai automaattinen
  • Indikointi: laukaisuilmaisin
  • Virta-alue (sarja): 0,1 A – 150 A
  • Yhteensopivuus: integroituu CHINT-kontaktoreihin
Tyypilliset käyttökohteet
  • Moottorilähdöt: pumput, puhaltimet, kompressorit, kuljettimet
  • Koneenrakennus ja automaatio: prosessilaitteet, ohjauskeskukset
  • Kevyt teollisuus ja kiinteistötekniikka: ilmanvaihto, lämmönsiirto, käyttövesijärjestelmät