CHINT - Lämpörele - Lämpörele0.4-0.63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Säädettävä virta-alue:
0.4...0.63 ATärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 0.4...0.63 A
Käynnistysluokka - luokka 10A
Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6925808319380
Sähkönumero
3708817
Toimittajan tuotenumero
NR2115ZD
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
0.4...0.63 A
Käynnistysluokka:
luokka 10A
Asennustapa:
suora kiinnitys/yksittäinen asemointi
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Nollaus painikkeella:
kyllä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
CHINT NR2 lämpörele (Thermal Overload Relay)
CHINT NR2 on lämpörele (ylikuormitusrele), joka on suunniteltu suojaamaan kolmivaiheisia AC-sähkömoottoreita ylikuormitukselta ja vaihekatkokselta. Se hyödyntää kolmivaiheista bimetallirakennetta, joka reagoi moottorin kuormituksen aiheuttamaan lämpenemiseen ja laukaisee suojauksen, kun virta ylittää asetetun arvon. Portaattomasti säädettävä virta-asetus varmistaa, että suojaus voidaan sovittaa tarkasti moottorin nimellisvirtaan ja todellisiin käyttöolosuhteisiin. NR2-sarja on suunniteltu toimimaan luotettavasti myös kuormituksen vaihdellessa. Lämpötilakompensointi parantaa tarkkuutta ympäristön lämpötilan muuttuessa, ja laukaisuilmaisin helpottaa vikadiagnostiikkaa. Käyttöä ja huoltoa varten laitteessa on manuaali- tai automaattinen palautus (reset), mikä tekee siitä joustavan ratkaisun erilaisiin prosesseihin ja käyttöturvallisuusvaatimuksiin. NR2 integroituu helposti CHINT-kontaktoreiden kanssa ja kattaa laajan virta-alueen 0,1 A – 150 A, joten se soveltuu monenkokoisille moottorilähdöille.
Keskeiset edut
- Ylikuormitus- ja vaihekatkosuojaus 3-vaihemoottoreille
- Kolmivaiheinen bimetallirakenne takaa vakaat laukaisuominaisuudet
- Portaattomasti säädettävä virta-asetus tarkkaan mitoitukseen
- Lämpötilakompensointi parantaa luotettavuutta vaihtelevissa olosuhteissa
- Laukaisuilmaisin nopeuttaa vianetsintää ja kunnossapitoa
- Manuaali/auto reset – valitse toimintatapa prosessin mukaan
- Laaja virta-alue 0,1–150 A – sopii moniin moottorisovelluksiin
- Helppo yhdistää kontaktoriin (moottorilähtöjen perusratkaisu)
- Suojaustoiminnot: ylikuormitus + vaihekatkos
- Rakenne: 3-vaiheinen bimetalli
- Virta-asetus: jatkuvasti säädettävä (mallikohtainen alue)
- Reset: manuaalinen tai automaattinen
- Indikointi: laukaisuilmaisin
- Virta-alue (sarja): 0,1 A – 150 A
- Yhteensopivuus: integroituu CHINT-kontaktoreihin
- Moottorilähdöt: pumput, puhaltimet, kompressorit, kuljettimet
- Koneenrakennus ja automaatio: prosessilaitteet, ohjauskeskukset
- Kevyt teollisuus ja kiinteistötekniikka: ilmanvaihto, lämmönsiirto, käyttövesijärjestelmät


